アズワン
アズワンの 固定帯
アズワンの 眼帯
アイケア対策用オーバーグラス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25450469
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
紫外線などからの目の保護や、術後のアイケアなどに適しています。フロント・テンプルにはヒサシがついており、風・チリ・埃等の侵入にも効果的です。
アズワン品番
7-3549-06
種別
クリアグレー
レンズ
偏光
レンズ色
クリアグレー
材質
フレーム/PC(ポリカーボネート)、レンズ/PCトリアセチルセルロース
紫外線遮断率(%)
99.9以上
ブルーライトカット率
約94%以上
寸法(mm)
160×50×155
質量(g)
34
付属品
ソフトケース(眼鏡拭き兼用マイクロファイバー)