マルゼン[寝具]
マルゼン[寝具]の 施設用家具・備品
マルゼン[寝具]の ベッド 施設用
マルゼン[寝具]の マットレス 施設用
エアーマットレス ヴィスコフロート
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25455028
品番
VT813
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
高反発で体圧分散に優れたマットレスです。
寝返りしやすいウレタンで、カバーは超撥水・制菌加工を施しています。
種別
910×1910×80mm
材質
【生地】ポリエステル100%、【中身】高反発エアーウレタンフォーム
加工
超撥水加工、黄色ブドウ球菌・肺炎桿菌・MRSAの増殖を抑える制菌加工
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
910×1910×80
アズワン品番
7-2527-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000