エアサポ(R) 3分割マットレス エアリアル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25455134 品番KBAM-01
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高反発性能で自然な姿勢を保持します。
空気層が96%を占めるので体温がこもりにくく、褥瘡対策に有効です。
固さの異なる両面タイプですので、目的にあわせて組み合わせが可能です。
汚れた部分だけ外して丸洗いできる3分割タイプで、収納もコンパクトに収められます。

材質中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維100%)東洋紡ブレスエアー(R)を使用、カバー・中袋/ポリエステル 質量(kg)6 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)830×1920×90 アズワン品番7-3970-01 折りたたみ寸法(mm)830×637×270 洗濯方法【カバー・中袋】洗濯可(〜40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(〜70℃)/脱水可/乾燥機可(〜80℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする