エッグクッションマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード25455904 品番4色セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収性に優れていますので、転倒事故の予防に適しています。

仕様4色セット 種別4色 材質EVA(酢酸ビニル)発泡体(茶殻入) 寸法(mm)1000×1000×15/枚 ピンク・ブルー・イエロー・グリーン 加工抗菌・消臭 防炎性能試験番号E2120056 質量(kg/枚)1 アズワン品番8-5714-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする