オートクレーブバッグ 滅菌表示付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード25456489 品番AC3847R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

滅菌表示インジケーターが付いていますので、滅菌工程の結果が視認できます。
オートクレーブ可(121℃・20分)。

アズワン品番7-4345-04 種別965×1194mm 寸法(mm)965×1194 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする