アズワン
アズワンの 紙おむつ・排泄関連
アズワンの おむつ交換車
オムツ交換車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター
Φ75mm(ストッパー無し)
注文コード
25456918
品番
FK-350II
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,090
販売価格(税別)
¥
81,900
バスケットに入れる
この商品は
キャスター
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミ箱内にビニール袋を固定できるアームフックが付いています。音の静かなキャスターを使用しています。品番:FK-350GRはキャスター2輪にストッパー付きです。
材質
天板/化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴミ箱・脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
【バスケット】175×480×357、【ごみ箱(2個付)】400×232×368
質量(kg)
15
容量(L)
【ごみ箱】各26.5
キャスター
Φ75mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×500×910
アズワン品番
8-9199-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000