※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キズリバテープFA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40枚) 寸法(mm)72×25 注文コード25460034 品番L-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は寸法・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

傷口に付きにくいアクリノール付き特殊パッドです。
水に強く、柔らかい伸縮自在のテープ素材なので指の関節等にもしっかりフィットします。
通気性に優れています。指定医薬部外品。

機能耐水 成分パッド中にアクリノール水和物0.5%含有 種別指の関節用 材質テープ部/ウレタン不織布、パット部/ポリネット付不織布、粘着剤/アクリル系 寸法(mm)72×25 サイズ(mm)72×25 アズワン品番7-3659-02 パッドサイズ(mm)24×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする