アズワン
アズワンの 絆創膏
アズワンの 一般用絆創膏
キズリバテープFA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
25460043
品番
LL-10
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
傷口に付きにくいアクリノール付き特殊パッドです。
水に強く、柔らかい伸縮自在のテープ素材なので指の関節等にもしっかりフィットします。
通気性に優れています。指定医薬部外品。
機能
耐水
成分
パッド中にアクリノール水和物0.5%含有
種別
指の関節用
材質
テープ部/ウレタン不織布、パット部/ポリネット付不織布、粘着剤/アクリル系
寸法(mm)
76×50
サイズ(mm)
76×50
アズワン品番
7-3659-03
パッドサイズ(mm)
40×26
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品