オーラルケア
オーラルケアの 口腔ケア
オーラルケアの 口腔スポンジ・歯ブラシ
吸引ブラシ 吸引くるリーナブラシ ミニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25460637
品番
5040008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
喉の力が弱っていて、唾液や痰が気管に入る心配のある方に適しています。
種別
グリーン
材質
ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/ポリエチレン、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
色
グリーン
使用チューブ
長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)
約25
アズワン品番
7-2682-02
毛のかたさ
やわらかめ