グレーシーキュレット PDTインスツルメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25461504 品番r022pppp
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

操作性に優れたギザ形状・丸ハンドルです。

種別Std.7/8 材質刃部/ステンレス(SUS440A)、ハンドル部/硬質樹脂(レーデル) 全長(mm)173 アズワン品番7-4543-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000094 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする