- こぼれないお食事エプロン フットマーク 25464803

こぼれないお食事エプロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25464803 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

自由に形を変化できる大きなポケット付で、自分でかんたん着脱できます。

ナチュラル 種別ナチュラル 幅(mm)470 混率(%)ポリエステル100(撥水・アクリルコーティング) 首廻り(cm)48まで対応 丈(mm)600 アズワン品番7-1715-01 洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(60℃以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする