アズワン
アズワンの その他介護用品
ジョイントクリーナーブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25468127
品番
HBS-J-10-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,940
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-3323-03
種別
青
全長×直径×毛長(mm)
165×Φ10×約3.35
色
青
材質
毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、芯線/ステンレス
線径(Φmm)
0.25
耐熱温度(℃)
120