曜日別特売
CB XPRESSO NANO デラックス歩行器 EVOLUTION 25474418

CB XPRESSO NANO デラックス歩行器 EVOLUTION 25474418
CB XPRESSO NANO デラックス歩行器 EVOLUTION 25474418
CB XPRESSO NANO デラックス歩行器 EVOLUTION 25474418
CB XPRESSO NANO デラックス歩行器 EVOLUTION 25474418
CB XPRESSO NANO デラックス歩行器 EVOLUTION 25474418
CB XPRESSO NANO デラックス歩行器 EVOLUTION 25474418
CB XPRESSO NANO デラックス歩行器 EVOLUTION 25474418
CB XPRESSO NANO デラックス歩行器 EVOLUTION 25474418

XPRESSO NANO デラックス歩行器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×635×765~840
内容量1台注文コード25474418品番CB
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ワンタッチで折りたたみが可能です。ブレーキワイヤーがなく、邪魔になりません。シートは柔らかいパッド入りの折りたたみ防水シートです。細かなところに工夫がいっぱい。新世代の歩行器です。★中央折りたたみ式なのでコンパクトに収納でき、取扱いも簡単です。★カーブしたフレームデザインにより、究極の安定性を実現。より強度を増しながら軽量化するため航空機グレード6051のアルミ部品を採用しています。★ブレーキケーブルが出ないので、使用時に手や洋服に引っかかりません。★ブレーキやロックをかけるのが簡単な軽いブレーキハンドルです。★脱着自在で洗えるお手入れ簡単な防水の座席クッションです。★安全カバー付きのプッシュボタン式ハンドル調節は、ワンタッチで簡単にハンドル高さを変更できます。★折りたたみ式のかごは5キロまで収納することができ、簡単に取り外してお手入れできます。★オフセットリアフォークよりスペースをとることでつまづきを防止し、快適な歩行を実現します。

種別チョコレートブラウン材質フレーム/アルミニウム、座面/ABS樹脂、バッグ/ポリエステル繊維質量(kg)7チョコレートブラウン耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×635×765~840キャスター径(Φmm)200座面高さ(mm)460アズワン品番7-3752-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×205折りたたみ寸法(mm)260×635×765~840
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする