DSK-302B2 ハンドル固定式 静音樹脂運搬車 スペシャルブレーキ アズワン 25478898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSK-302B2 ハンドル固定式 静音樹脂運搬車 スペシャルブレーキ アズワン 25478898 DSK-302B2 ハンドル固定式 静音樹脂運搬車 スペシャルブレーキ アズワン 25478898 DSK-302B2 ハンドル固定式 静音樹脂運搬車 スペシャルブレーキ アズワン 25478898

ハンドル固定式 静音樹脂運搬車 スペシャルブレーキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25478898 品番DSK-302B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,600

静音仕様で夜間の室内作業も安心して行えます。

仕様ハンドル固定式・スペシャルブレーキ 種別300kg 質量(kg)16 積載荷重(kg)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×900×858 キャスター径(Φmm)125(自在固定各2個) アズワン品番0-7203-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25478898 DSK-302B2 25831147 DSK-302B2 樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン 樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン 1台 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする