アズワン
アズワンの その他介護用品
プラットホーム [訓練台]
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25480788
品番
TB-944 スカイブルー
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥196,020
販売価格(税別)
¥
178,200
バスケットに入れる
長時間の訓練でも安定性のある硬質ウレタンフォーム使用です。
低床タイプで、車椅子からの移動も安心です。
組み立て式(要工具)。
種別
スカイブルー
材質
マット/ビニールレザー、フレーム・脚/スチール
質量(kg)
約60
色
スカイブルー
耐荷重(kg)
400(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1200×2000×450
アズワン品番
8-2725-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。