マイクロメッシュバスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25483597 品番 yas00003
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

棒物や小さいパーツ類を、小分け・洗浄できます。
ロッククリップ式で開閉が容易です。

種別80×80×40mm 材質ステンレス(SUS304) 内寸法(mm)73×70×30 メッシュ1×1mm 外寸法(mm)80×80×40 アズワン品番7-4551-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする