アズワン
アズワンの 食事関連
アズワンの その他食事関連
マウスピースカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25483676
品番
-
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長いマウスピースで口に含みやすい形状です。
穴の大きさが異なる2つのマウスピースが付属しており、用途に応じて使い分けできます。
食洗機可・乾燥機可・電子レンジ可食品衛生法適合品。
種別
ブルー
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ64×170
色
ブルー
容量(mL)
250
質量(g)
約50
アズワン品番
7-3787-02