メンリッケ
メンリッケの ドレッシング・傷当て材
メンリッケの フィルムドレッシング
メンリッケの フィルムタイプ ドレッシング
メピテル(R)フィルム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
25484945
品番
296100
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
交換時の痛みや組織損傷を軽減します。
水蒸気透過性・防水性・バクテリアやウィルスに対するバリア機能があります。
高齢者や小児など、脆弱皮膚の患者に使用できます。
EOG滅菌済(個包装)。
寸法(mm)
60×70
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/シリコン系
アズワン品番
7-3699-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10015WC0007
医薬品医療機器等法
一般医療機器