- ライトステップタイニーWヌーボー 象印ベビー 25485855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ライトステップタイニーWヌーボー 象印ベビー 25485855 - ライトステップタイニーWヌーボー 象印ベビー 25485855 - ライトステップタイニーWヌーボー 象印ベビー 25485855

ライトステップタイニーWヌーボー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25485855 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お洒落な柄が豊富、ファッション感覚のシルバーカーです。
3wayキャスター(直進、左右40度、360度)。

種別ペイズリーネイビー 材質フレーム/アルミニウム、袋部/ポリエステル 寸法(mm)420×560×830〜920 質量(kg)4 キャスター径(Φmm)145 ペイズリーネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【完成時】42×56×83・86・89・92 アズワン品番7-1668-03 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×900 使用者体重(kg)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25485855 - 62059682 TNYWN-PNB ライトステップタイニーWヌーボー 象印ベビー ライトステップタイニーWヌーボー 象印ベビー 1台 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする