※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印ベビー
象印ベビーの 歩行関連
象印ベビーの シルバーカー・ショッピングカー
ライトステップタイニーWヌーボー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25485864
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
お洒落な柄が豊富、ファッション感覚のシルバーカーです。
3wayキャスター(直進、左右40度、360度)。
種別
フラワー
材質
フレーム/アルミニウム、袋部/ポリエステル
寸法(mm)
420×560×830〜920
質量(kg)
4
キャスター径(Φmm)
145
柄
フラワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【完成時】42×56×83・86・89・92
アズワン品番
7-1668-02
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×300×900
使用者体重(kg)
100