屋内用スロープ 段ない・ス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25489599 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,030
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

高さ調整機能(ミリ単位)で段差にぴったりです。隆起と特殊塗装で、ダブルの滑り止め効果です。

材質本体/天然木(樹脂滑り止め塗装)、高さ調整レール/アルミ 寸法(mm)800×171×41〜45 質量(kg)約2.1 コード【TAISコード】01235-000080 アズワン品番7-1464-05 最大耐荷重(kg)約120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする