シコク
シコクの 歩行関連
シコクの スロープ 介護用
屋内用スロープ 段ない・ス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25489626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高さ調整機能(ミリ単位)で段差にぴったりです。隆起と特殊塗装で、ダブルの滑り止め効果です。
材質
本体/ABS樹脂、高さ調整レール/アルミ
寸法(mm)
900×90×20〜30
質量(kg)
約1.1
コード
【TAISコード】01235-000003
アズワン品番
7-1463-02
最大耐荷重(kg)
約120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000