屋内用スロープ 段ない・ス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25489635 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高さ調整機能(ミリ単位)で段差にぴったりです。隆起と特殊塗装で、ダブルの滑り止め効果です。

材質本体/ABS樹脂、高さ調整レール/アルミ 寸法(mm)800×60×15〜20 質量(kg)約0.5 コード【TAISコード】01235-000076 アズワン品番7-1464-01 最大耐荷重(kg)約120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする