アズワン
アズワンの リハビリ・生活補助
アズワンの 自助具
加圧ストッキング装着補助具 スチールタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25489739
品番
F73854-0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
滑らかな表面で、ストッキングを傷めにくいです。
商品画像はアズワン品番と併せてご確認ください。
仕様
片脚用
適合
【ストッキング加圧力】30〜40mmHg程度
材質
スチール(プラスチックコーティング)
寸法(mm)
290×184×380
ハンドル
なし
アズワン品番
7-3030-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25489739
F73854-0000
25489723
F73854-0001
加圧ストッキング装着補助具 スチールタイプ
アズワン
1個
¥
9,490
税込
¥
10,439
メーカーモデルチェンジ後継品