※アズワン品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの リハビリ・生活補助
アズワンの 自助具
加圧ストッキング装着補助具 スチールタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25489748
品番
F73854-0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
滑らかな表面で、ストッキングを傷めにくいです。
商品画像はアズワン品番と併せてご確認ください。
仕様
両脚用
適合
【ストッキング加圧力】30〜40mmHg程度
材質
スチール(プラスチックコーティング)
寸法(mm)
108×165×200
ハンドル
あり
アズワン品番
7-3030-03