※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

完全収納ボックス台車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25490694 品番 NHT-107E 小型
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥22,107
販売価格(税別)
20,097

ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。

耐荷重(kg)(最大)150 荷台寸法(mm)740×480 床面高さ(mm)140 種別小型 材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン) 車輪径(Φmm)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【箱】600×450×450 キャスター自在固定各2個、Φ100mm 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)850 大きさ小型 アズワン品番0-7126-01 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする