アズワン
アズワンの その他介護用品
丸ケープ「リツロン」ライトブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25491349
品番
3703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
色
ライトブルー
幅(cm)
90
混率(%)
ナイロン100タフタ
加工
防水・制電
首廻り(cm)
51(マジックテープ付き)
後ろ丈(cm)
85
アズワン品番
8-7802-01