オーラルケア
オーラルケアの 口腔ケア
オーラルケアの 口腔スポンジ・歯ブラシ
吸引ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25491464
品番
5010001
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
吸引器に接続するだけで簡単に使える吸引チューブ付ブラシです。
全長(mm)
170(チューブ含まず)
色
ピンク
チューブセット長さ(mm)
約500
外径
【チューブ】12Fr
アズワン品番
7-2705-01
毛のかたさ
やわらかめ