ハートフルウェアフジイ
肩開きパジャマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
L
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
25492794
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
ノンホルマリン仕様で丈夫で安心・安全な生地を使用。寝たままでも容易に着替えができます。
色
ピンク
サイズ
L
仕様
春夏用・男女兼用
種別
ピンク/L
混率(%)
綿100
アズワン品番
7-2040-03
洗濯方法
洗濯機可/脱水機可/乾燥機可(60℃まで)
性別
男女兼用