東洋事務器工業
東洋事務器工業の オフィスインテリア
東洋事務器工業の 傘・傘立て
東洋事務器工業の 傘立て・アンブレラスタンド
鍵付傘立
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25492864
品番
K-60USH
参考基準価格(税別)
¥313,300
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
鍵は高齢の方も使いやすい差し込み式です。
材質
スチール(粉体塗装仕上)
仕様
60人用
種別
60人用
寸法(mm)
1255×485×958
質量(kg)
23
アズワン品番
7-3215-02
錠前
USH錠・平板型鍵(差し込み式・各2枚付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000