※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
白十字
白十字の 口腔ケア
白十字の 口腔ケアシート
口内清潔ウェットシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
25493433
品番
46340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥750
ソフトな感触のシートでデリケートなお口の中も気持ちよくふけます。
潤滑成分配合。
仕様
詰替用
成分
湿潤成分/ポリプロピレングリコール・チャ葉エキス、清涼成分/キシリトール、香料/スペアミント油、精製水
種別
詰替用
寸法(mm)
140×170
材質(基布)
不織布
アズワン品番
7-1657-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25493433
46340
11648534
-
口内清潔ウェットシート詰替用
白十字
1袋(100枚)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました