NR-650DR 自動手指消毒器 アズワン 25495488 NR-650DR 自動手指消毒器 アズワン 25495488 NR-650DR 自動手指消毒器 アズワン 25495488

自動手指消毒器

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25495488 品番NR-650DR
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

設置に便利な電池式・コードレスのコンパクトタイプです。
手をかざすだけでセンサーが感知して消毒液を噴出します。
手をかざしている間噴出しますので、噴出量の調整も可能です。
消毒液の飛散を防ぐ受け皿兼スタンドが付属しています。

材質本体・受け皿兼スタンド/PP樹脂 質量(g)283(電池除く) 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×83×243(スタンド含む) ボトル容量(mL)270 アズワン品番7-4866-01 使用可能薬液液体アルコール消毒液 効果その他
注意
※本体に薬液は付属していません。
※ゲル状などの粘性の高い薬液は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25495488
2019-03-21
用途:
食品扱う前に使用
その他業種

吹きつけの量調整がないので、
手のかざす時間に注意をしな
ければまらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする