※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 重失禁ショーツ アズワン 25496504 - 重失禁ショーツ アズワン 25496504

重失禁ショーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25496504 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

急速に吸水し、しっかり漏れをガードする「横漏れ防止特許商品」です。

サイズL ピーチ ヒップ(cm)92〜100 アズワン品番7-1857-02 仕様婦人用 混率(%)身生地/綿80・ナイロン18・PU(ポリウレタン)2、レース部分/ナイロン・PU(ポリウレタン) 洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機不可 吸収量(mL)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする