創傷パッド シングルパットA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(15袋) 注文コード25502156 品番2630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,310
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

モラさずムレにくい透湿性防水フィルムを使用しています。
血液や滲出液の吸収・創傷部位の保護に適した薄型タイプです。
不織布ガーゼとポリマーシートで血液や滲出液をしっかり吸収します。
ムレにくく、水分や汚物の浸入を防ぎます。
EOG滅菌済(個包装)。

種別260×300mm 材質不織布ガーゼ・ポリマーシート 寸法(縦×横)(mm)260×300 アズワン品番8-9894-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000008 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする