耐熱耐久診察台カバー 業務用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25502759 品番P7019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

肌触りの良い高吸収性の素材を使用しています。
汗・体液・薬液等の水分を素早く吸収し、拡散します。
洗濯耐久性に非常に優れ、縮みにくいです。
乾燥性が良く、濡れ・ベタツキ感が少ないので、サラッと快適に使用できます。
固定ひもありオートクレーブ可。

種別700×1900mm用 高さ(mm)【タレ】200 混率(%)ポリエステル100(吸汗ポリエステルループ) アズワン品番7-3457-06 洗濯方法洗濯可 適合診察台700×1900mm用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする