弾性ストッキング ジョブスト フォーメン アンビション ハイソックスタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズS 注文コード25503443 品番JP-A20K2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品はサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

男性の足の形に合わせた形状・サイズ展開です。幅広の靴下バンドでしっかりフィットし、ズレを防ぎます。かかとの形状にあわせた縫製と耐久性の高い生地を採用しています。

ブラック 材質ポリアミド・PU(ポリウレタン)・綿・活性炭入りポリエステル サイズS タイプハイソックス アズワン品番7-4602-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10103000030 足首周り(cm)20〜22 ふくらはぎ周り(cm)30〜40 圧迫圧(hPa)20〜27(15〜20mmHg) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25503459
2020-04-20
用途:
普段に
株式会社イー・エヌ・ディー・オー 様 (運輸・通信業)

これは高いだけあってよい製品かと。手に取るまでどんな商品届くか心配。同時に購入した商品ひどかったのでなおさら感じました。

対象商品:
25503459
2019-12-14
用途:
通勤・勤務中使用
サービス業

ハイソックスは履きにくい印象があるが強めにも拘らず、とても履きやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする