超音波離床センサー Care愛 有線タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別ケアコム6PW アズワン品番7-2753-79 注文コード25505123 品番有Ci-BC6Wベル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000
この商品は種別・アズワン品番など56種類から選べます 他の種類を見る

お使いのナースコールに連動する超音波離床センサーです。お使いのPHSにも通知が入ります。

アズワン品番7-2753-79 種別ケアコム6PW 固定方法【超音波センサー】ベルト式 形状【ナースコール】ケアコム6PW 仕様【Ci-U2(超音波センサー)】電源:子機から供給、付属品:3m接続ケーブル、検知エリア確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S2(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能) 付属品分岐BOX子機間ケーブル2m セット内容Ci-U2(超音波センサー)、Ci-S2(子機)、Ci-B(分岐BOX)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする