マルゼン[寝具]
マルゼン[寝具]の 施設用家具・備品
マルゼン[寝具]の ベッド 施設用
マルゼン[寝具]の マットレス 施設用
低反発エアーマットレス ヴィスコフロート
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
830×1910×80mm
注文コード
25505814
品番
VT853
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
低反発でやさしく体圧分散をします。
ウレタンは通気性抜群でカバーは、超撥水・制菌加工を施しています。
種別
830×1910×80mm
材質
【生地】ポリエステル100%超撥水加工、【中身】低反発エアーウレタンフォーム
加工
黄色ブドウ球菌・肺炎桿菌・MRSAの増殖を抑える制菌加工
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
830×1910×80
アズワン品番
7-2526-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000