アズワン
アズワンの 口腔ケア
アズワンの 入れ歯ケア
アズワンの 入れ歯ケース
入れ歯ケース(書き込みスペース付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25507433
品番
H980-92
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
直接書き込みができるスペース付きです。
開口防止の2重シール構造積み重ねができます。
種別
グリーン
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
102×76×50
色
グリーン
質量(g)
20
耐熱温度(℃)
約60
アズワン品番
7-4346-02