滅菌コンテナ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別285×280×135mm 注文コード25509899 品番S135
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

4色のフタで内容物の識別が可能です。

種別285×280×135mm 材質アルミ合金 サイズSサイズ本体 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)285×280×135 アズワン品番7-4881-02
注意
※フタは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする