滅菌コンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別465×280×135mm 注文コード25509926 品番M135
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

4色のフタで内容物の識別が可能です。

種別465×280×135mm 材質アルミ合金 サイズMサイズ本体 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)465×280×135 アズワン品番7-4882-02
注意
※フタは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする