国元商会
国元商会の 仮設機材
国元商会の 単管パイプ
KSむげんくん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(10組)
注文コード
25513478
品番
0608610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ポールの組み合わせが自由で、視認性抜群。
分解可能で保管場所を取りません。
長さ(m)
約1.89
セット内容
杭:1本(Φ42.7・L=600mm)、ポール:3本(Φ43・L=500(赤、白、緑、各1本))、キャップ:1個(反射テープ付き)
種別
基本セットA(路肩明示セット)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25513478
0608610
46822153
1846222
KSむげんくん
国元商会
1セット(10組)
¥
84,980
税込
¥
93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です