スチールワゴン キャスター付き

(7件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード25517635 品番RWR-4C(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

様々な場所で使えるお手頃ラック。棚板はスールワイヤー式。各棚にこぼれ止め付き。キャスター4個(ストッパーなし)。

ホワイト 材質スチール(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×840 組立時間20〜30分 用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。 質量(kg)1 棚段数4 棚板耐荷重(kg)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25517635 RWR-4C(WH) 25517477 LSBT-3(WH) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 1台 5,698 税込6,268 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68993058
2024-07-24
用途:
ダイニングの整頓
サービス業

今まで使用していたものより堅牢。組み立てが簡単だった。

対象商品:
25517635
2023-07-24
用途:
荷物置き
飲食業

やはり、見て買うべきでした
ぐらついて、あまり使い勝手も良くない

対象商品:
68993058
2022-05-26
用途:
備品の保管用
製造業

※組み立て時はキャスターを先に付けるのがおすすめです。

◎組み立て作業は全体的にとても簡単でした。

説明書通りに組み立て後、最後のキャスターが固く、直ぐに入りませんでした。
説明書に、キャスターが固い場合は逆さを向けて棒状の物で押し込むという表記(逆さを向けるという文字はないが明らかにそれを示す図面や説明文であった)があったため、本体を逆さに向けたところその瞬間全てが崩れ去りバラバラになりました。
私の組み立て方が間違っていたのでしょうか・・・

使用用途と金額から考えると十分な品質と思われますが、はめ込み式というより引っかけるだけの組み合わせ式構造の為、全体的にグラグラとしています。
数か所インシュロックを付け、固定して使用することにしました。

対象商品:
25517626
2021-03-01
用途:
収納
農・林・水産業

組み立ても簡単でした。他よりも安くて良かったです。

対象商品:
25517626
2021-03-30
用途:
キッチン周りにの収納
株式会社ワンハート 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段が安いせいかグラグラして安定感がない。もう少し丈夫に作った方がいいと思う。

MonotaROからの回答

この度はご利用ありがとうございます。メーカーと情報共有致します。

対象商品:
25517626
2019-11-01
用途:
手鍋・やかん・鍋置台
その他業種

濡れた鍋・やかん・手鍋をスチールワゴンに乗せて乾燥させています。
勿論、最下端には水受けはおきます。以前、床に水受け敷いて乾燥させていたが見た目の(波及効果もある)改善となった。GOOD

対象商品:
25517644
2019-05-13
用途:
赤ちゃんの物置き
飲食業

組み立ても簡単で軽くて気に入っています!

もう1つは洗面所に置こうかと!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする