※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

黒色マイクロプレート 平底

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1枚×50袋) 注文コード 25520444 品番 P96F25S
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900

発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。

種別96well・I型 材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済(フタ付き) ウェル容量(μL)約290 サイズ(mm)127.4×85.1×14.5 アズワン品番3-3321-04 1ウェル深さ(mm)約10.5 ウェル径(mm)約Φ6.1
注意
※細胞接着表面処理は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25520417
2024-01-31
用途:
蛍光計測の為の生化学実験
学校法人早稲田大学 様 (教育・研究機関)

蛍光計測する場合は、クリアでは無くブラックプレートの方が数値が安定します。お値段も業者よりも安く、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする