紫外線カットメガネ(ラップアラウンドタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25523759 品番SSUV-2773R
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。フィット感に優れ視野も広く、耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。

仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190〜400nm) 重量:約30g 型番:SSUV-2773R アズワン品番2-9048-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25523759
2024-04-28
用途:
紫外線ライト使用時

UV-Cを出力すると称する殺菌LEDを使う時に使ったところ、普通のUVカットをうたっている眼鏡より目の負担が大幅に少ない感じがした。
あと、ツルの黒い部分もプラなので掃除が楽である。

対象商品:
25523759
2021-10-08
用途:
農作業時
農・林・水産業

紫外線対策として使っています。顔にフィットして便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする