- スリングベルト アズワン 25525177

スリングベルト

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25525177 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

鋼材・鋼管・鋼板などの運搬に使用します。ポリエステルを使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングベルトです。

全長(m)2 ベルト幅(mm)25 仕様CEマーク・GSマーク取得 材質ポリエステル 最大使用荷重(kg)800(吊り角度ストレート時) アズワン品番3-7252-02
注意
不定期に色とサイズ(公差)に変更があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25525177
2022-09-15
用途:
内装工事
建設業・工事業

屋内での重量物荷役に使用しました。コスパ最高です。

対象商品:
25525238
2022-03-05
用途:
車の凹み修正
製造業

オレンジ色でした。
ラベルも縫い付けてあり、耐荷重確認出来ます

対象商品:
25525308
2022-09-21
用途:
林業
農・林・水産業

何の問題なく現場で使用できています。コスパに優れたベルトと思います。

対象商品:
25525256
2022-05-16
用途:
土木工事

安価でしなやかな良い商品だと思います。3回目のリピートです。

対象商品:
25525168
2022-05-02
用途:
ウインチ作業時
南農園 様 (農・林・水産業)

今までロープを主体に使っていましたがスリリングベルトの方が安定感があって良かったです。

対象商品:
25525283
2021-08-23
用途:
塗装作業時
日本リーテック株式会社 様 (建設業・工事業)

発注の日程調整をしたのですが、丁寧なご対応頂きありがとうございました。
また、品物の包装等、品質も良く、満足です。

対象商品:
25525177
2021-10-25
用途:
お値段以上
株式会社タクミエンジ 様 (建設業・工事業)

どこよりも安く購入しました。まだ1回しか使っていませんが、今のところ何の問題もありません。これほどお得感があるとは思いませんでした。

対象商品:
25525229
2021-03-05
用途:
フレコンバックの引っ掛けに
農・林・水産業

チェーンブロックを使って落ち葉を入れたフレコンバックを軽トラックの荷台に乗せていましたが,袋がいっぱいだとフレコンバックの吊りひもがチェーンブロックのフックにかからないことがあったので,スリングベルトを購入しました.フレコンバックをフックに無理なくひっかけられるようになり満足です.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする