クリアーファイル カキコ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25529395 品番 8632ミス
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ファイルに入れたままカキコめる!

サイズA4タテ 水色 ポケット数20(小口10枚) 幅(mm)235 高さ(mm)311 背幅(mm)13 材質(表紙)カラーPP ポケットタイプヨコから入れるタイプ 収納枚数(枚)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-16
用途:
音楽の発表会
その他業種

とても良いです。楽譜をクリアファイルに入れると、ライトで光ることがあります。イベントの度に曲順に楽譜をつなげていました。すごく楽になりました。
商品はとてもいいです。ただ、在庫数やクレジットでトラブルがおきて、とても疲れました。

対象商品:
25529413
2021-11-04
用途:
打ち合わせ時に最適
有限会社ケア・センター博愛 様 (医療・福祉・介護関連業)

挟んだ用紙にすぐに書き込みできて、めくるのも楽。A4,A3用紙は可。
ペンホルダーもついている。
ただ、中身のファイルは厚いのでかさばるのが難。(薄くなったら挟み込みの強度が弱くなりそうなので仕方ないかも)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする