クリアーファイル カキコ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25529465 品番 8632Wクロ
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ファイルに入れたままカキコめる!

サイズA4タテ ポケット数40(小口20枚) 幅(mm)235 高さ(mm)311 背幅(mm)20 材質(表紙)カラーPP ポケットタイプヨコから入れるタイプ 収納枚数(枚)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25529456
2023-01-17
用途:
楽器演奏時
有限会社グラン 様 (卸売・小売業)

書き留める時にファイルから出さずに書く事ができて便利なファイルです。

対象商品:
25529438
2018-10-26
用途:
ラベルシールの保存に

印刷したラベルシールの保存に使っています。従来は100均のポケット型ファイルで出し入れしていましたが、何度も出し入れするのが面倒なのと使い込んでいくとポケットがシナシナになり、うざったくなります。このファイルだと両端を除いた中央部分は出し入れしなくとも、そのままラベルシールを取り出して利用できるので、従来に比べてストレスが軽減しました。

2人が参考にしています
対象商品:
25529438
2018-11-13
用途:
写真撮影しやすい
教育・研究機関

授業の際、板書代わりに使ったスライドを印刷してファイリングしておくと、欠席した方が写真撮影されます。
通常のクリアファイルだと光ってうまく写らないので、毎回出し入れされ、資料もファイルも傷みがち。これならその心配がなく、手間なく撮影してもらえそうです。
もっとたくさんの枚数がファイリングできるものもあれば購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする