SCOR-1860(DBR) 多目的本棚 YAMAZEN(山善) 25531346 SCOR-1860(DBR) 多目的本棚 YAMAZEN(山善) 25531346 SCOR-1860(DBR) 多目的本棚 YAMAZEN(山善) 25531346

多目的本棚

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン 注文コード25531346 品番SCOR-1860(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大容量収納の定番のオープンラック。側板スラント式のスリムデザイン。効率収納の薄型タイプと、安定感のある下部が組み合わさったデザイン多目的棚。可動棚を調整してお好みの物を収納。

棚板耐荷重(kg)可動棚:6、固定棚:10 天板耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×290×1800 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:560×150(最下段のみ200)×850(可動棚最下段時内寸高さ:150)、下部:560×210(最下段のみ260)×800(可動棚最下段時内寸高さ:140) 用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)18 ダークブラウン 組立時間約30〜40分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25531355
2020-09-04
用途:
本の収納として

重い本をきっちり詰めると棚がたわんでしまいます。
マンガや文庫本だけなら今のところ大丈夫です。
見た目はお値段以上に見えるので割り切れますが、
もう少しお高くて棚が丈夫な商品も追加されると良いかもしれません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする