曜日別特売
ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486

ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486
ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486
ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486
ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486
ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486
ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486
ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486
ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486
ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486
ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486
ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486
ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486
ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486
ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486
ISR-3IN(OAK3/WH) 収納ラック スリムシステムラック 3段 YAMAZEN(山善) 25531486

収納ラック スリムシステムラック 3段

(3件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
オークホワイト
内容量1台注文コード25531486品番ISR-3IN(OAK3/WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

狭い場所でも活躍する奥行き270mmのスリムなデザイン。
カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。
工具不要の簡単組立。
女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。
縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。
棚の角が丸い安心デザイン。

用途本棚、書棚、収納ラック、オープンラックとして材質支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)4.8オークホワイト耐荷重(kg)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×635組立時間10~20分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)420×270棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×190×270
取扱説明書:(0.49MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68992552
2023-12-27
用途: 雑貨置き
教育・研究機関

手軽さが良かった。簡単に組み立てられること、重さもないので移動が楽。
ただこの棚に加湿器を置くと表面のプリント紙がめくれて見栄えが悪くなってしまうので注意。

対象商品 : 68992552
2021-01-05
用途: 荷物置き
飲食業

値段の割にはしっかりしていて
思ったより安定してます。

対象商品 : 68992552
2018-06-02
用途: 物品を置くための棚
教育・研究機関

5月22日に注文したが、出荷が5月28日、6月5日と伸びた。届かないものは使えない。結局、キャンセルをせざるを得ない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする